曜日別特売
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
直径(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
092035911-4206-01104フッ素樹脂(PTFE)
240
238
262(税込)
当日出荷
092036071-4206-02155フッ素樹脂(PTFE)
240
238
262(税込)
当日出荷
092036161-4206-03207フッ素樹脂(PTFE)
240
238
262(税込)
当日出荷
092036251-4206-04258フッ素樹脂(PTFE)
320
317
349(税込)
当日出荷
092036341-4206-05308フッ素樹脂(PTFE)
320
317
349(税込)
当日出荷
092036431-4206-06358フッ素樹脂(PTFE)
350
347
382(税込)
当日出荷
092036521-4206-07408フッ素樹脂(PTFE)
350
347
382(税込)
当日出荷
092036611-4206-08458フッ素樹脂(PTFE)
390
386
425(税込)
当日出荷
092036771-4206-09508フッ素樹脂(PTFE)
400
396
436(税込)
当日出荷
092036951-4206-11608フッ素樹脂(PTFE)
1,100
1,089
1,198(税込)
当日出荷
092037041-4206-127010フッ素樹脂(PTFE)
1,300
1,287
1,416(税込)
当日出荷
092037131-4206-138010フッ素樹脂(PTFE)
1,600
1,584
1,742(税込)
当日出荷
092036861-4206-10558フッ素樹脂(PTFE)
540
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

回転子(四弗化エチレン樹脂製)25×8
この動画は、5が参考にしています。
回転子(四弗化エチレン樹脂製)10×4(1-4206-01)
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-12
用途: 試作時の前調整用に
製造業

ミニスターラーとあわせて購入しました。回転子としては可もなく不可もなくで安いのが利点。

対象商品 : 09203591
2024-10-02
用途: ラメ入りインクの攪拌
その他業種

こちらは10mmのタイプで、タミヤ角瓶10㏄でバッチリ攪拌できました。めちゃくちゃおススメです。

対象商品 : 09203591
2023-08-12
用途: ラメ入り万年筆インクの攪拌
その他業種

某プラモデルメーカーの小分け瓶に入れたラメ入り万年筆インクを自動撹拌機で攪拌するために購入しました。サイズ的にもぴったりで攪拌も問題なく行えました。めちゃくちゃおススメです。

1が参考にしています
対象商品 : 09203695
2022-12-27
用途: パウダー状の薬品の溶解
製造業

短いものを使っていましたが、もっと一度に大量の溶解が必要となり、こちらを購入しました。思ったとおりの働きです。

対象商品 : 09203634
2017-03-27
用途: 攪拌実験用
教育・研究機関

未使用。マグネティックスターラーで回転性を予備観察した。

対象商品 : 09203634
2016-04-18
用途: ビーカー試作

50ml、100mlビーカーに適していると思います。200mlビーカーでも使えると思います。300mlビーカー以上になると長さ40mm、50mmの方が撹拌効率は上がります。ただ、あまりビーカーの直径に近い長さだと回転がスムーズでなくなりかえって撹拌効率が落ちるので要注意です。

3が参考にしています
対象商品 : 09203607
2023-08-12
用途: ラメ入り万年筆インクの攪拌
その他業種

某プラモデルメーカーの小分け瓶に入れたラメ入り万年筆インクを自動撹拌機で攪拌するために購入しました。一応攪拌はされましたが少しサイズが大きすぎました。別のインク瓶で使用しています。

対象商品 : 09203634
2014-07-04
用途: 塩水の電解ビーカーテストに撹拌に使用

電解槽としてポリスチロールの金魚用7L水槽を使用。温度を50℃に設定し
8φX50Lの回転子で撹拌。電極に発生した微気泡(水素と酸素)が全体に
分散し良く撹拌されていることが確認できた。
ただ、実験終了後、容器の底の回転子が回転していた箇所に円形の同心円
の擦り跡ができていた。水槽の材質が問題なので回転子の責任ではないので
すが、気付いた点でした。例えば、回転子の下に《座布団》を敷けば良い
のかも知れません。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする