間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 科学研究・実験器具 > 汎用機器 > 撹拌・振盪機器 > 回転子

1 件中 1 - 1 件
アズワン

回転子ケース

注文コード:09204876
 
●特長: 
回転子の大きさに合わせ、5つに分類して保管できる便利な回転子ケースです。  

●材質: 
硬質PVC  
●外寸法(mm): 
233×97×48  
●アズワン品番: 
7-226-01  
●仕切サイズ(mm): 
80×44(4個)、60×91(1個)  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
09204876 - ¥2,900
¥2,755
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。