工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
科学研究・実験器具
>
汎用機器
>
撹拌・振盪機器
>
振盪器
1 件中 1 - 1 件
アズワン
シェーカー
●特長:
ずっしりとした安定性があり、長時間の連続作用も可能です。
●注意:
※アタッチメントは別売です。
●質量(kg):
5.7(アタッチメント抜き)
●回転数(min
-1
[r.p.m]):
0〜2200
●電源:
AC100V 50/60Hz
●型番:
VXR
●振幅(mm):
4
●電源コード:
長さ 1.5 3P(3P→2P への変換アダプター付)
●サイズ(mm):
157×247×130
●アズワン品番:
1-5891-01
●振盪方式:
サークル
●最大振盪荷重(kg):
2(アタッチメント含む)
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
VXR
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09214301
VXR
¥149,000
¥141,550
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
シェーカー
アズワン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF