間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 事務用品 > 事務機器 > シュレッダー

1 件中 1 - 1 件
オーム電機

スリムシュレッダー

注文コード:09198874
 
●特長: 
幅11cmのスリムデザインで、従来品と比べても3分の2ととっても薄型です。
オフィスのデスク下や壁にピッタリ置いても違和感なく、ほとんど気になりません。
裁断が終了すると、自動的に停止。
ダストボックス容量が約7リットル。
A4コピー用紙約50枚分をカットした紙片が入る、大容量のダスボックス。
引き出し式のダストボックスです。
スッと楽に引出せ、片手で簡単に処理できます。
移動に便利なキャスターが付いています。  

●質量(kg): 
約3.5  
●色: 
ブラック  
●外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm): 
約445×110×345  
●消費電力(W): 
110  
●コード長さ(mm): 
約1200  
●電源(AC V): 
100(50/60Hz共用)  
●ダストボックス容量(L): 
約7  
●最大裁断枚数: 
A4コピー用紙5枚  
●裁断寸法(mm): 
4×35  
●投入口厚(mm): 
約220  
●定格使用時間(分): 
連続3  
●RED BOOKVol4ページ: 
1552  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
09198874 00-5977 オープン
¥3,980
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ファイルスタンド

リヒト

商品点数:1

¥598

5口タップ

オーム電機

商品点数:4

¥427〜

Vスーパーカラー

パイロット

商品点数:7

¥96

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 書類裁断と再利用
10%引きのキャンペーンで格安に購入出来、大変満足しています
裁断中の音も、さほど気にはなりません
弊社では、裁断した紙片を梱包用の緩衝材に利用しています。
[2008-06-26]

満足度:
用途: 情報漏れ防止
音がうるさいのですが、下のBOXが大きいために一度に何枚も裁断できます。うちではまとめて一気にやっています。
[2008-04-14]

満足度:
用途: 書類の破棄
机と机の間において使っています。薄型で引き出しタイプなので、ゴミ捨ても簡単です。シュレッダーはこれが2台目ですが、以前のものも音は決して小さくありませんでした。しいて言えば、掃除機くらいかと。カットする少しの間だけなので、まあ気にせず使えています。
三谷酒店 様(香川県) [2007-11-06]

満足度:
用途: 通常の書類裁断用途。
一枚裁断するだけでも音うるさ過ぎ。
[2007-10-06]