間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
エンジニア

半田コテ

注文コード:09201026
 
●特長: 
持ちやすく長時間の作業でも疲れないスリムタイプ半田コテです。  

●用途: 
SKZ-01、03の交換用半田コテ  

●注意: 
コテ先の周辺の金属部分には触れないこと。可燃物や爆発物の近くで使用しないこと  

●質量(g): 
94  
●電源(V): 
AC100V 50/60Hz 10.5A  
●コード長さ(m): 
1.1  
●ヒーター: 
セラミックヒーター  
●リーク電圧(mV): 
1.8未満  
●こて部全長(mm): 
180  
●アース間抵抗: 
2Ω未満  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

09201026

SKZ-10 ¥5,400
¥4,266 ¥4,053
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧