間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
ナカバヤシ

(MonotaRO よりどり3点)レザーチェア

注文コード:09201893 注文コード:09201893
 
●特長: 
・本革のような風合いのPVCレザー採用。
・座面と背もたれの連動ロッキングでゆったりとした座り心地です。
・ガススプリング上下昇機構付。  

●注意: 
※お客様組み立て商品です。  

●仕様: 
組立式  
●材質: 
座・張地:PVCレザー
肘:ポリプロピレン
脚部:ナイロン
クッション:ウレタンフォーム  

●色: 
ブラック  
●タイプ: 
ローバックタイプ  
●肘掛: 
あり  
●本体質量(kg): 
11.4  
●内容量: 
1脚  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

09201893

CCL-001D ¥10,000
¥6,600
特価
出荷目安:1日
別送品
返品不可
お客様組立品
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

09150635
OAレザーチェア

ナカバヤシ

CCL-001D

1脚

ローバック

¥6,980

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: パソコン作業に使うが 以前から使っていたものは背もたれと肘掛が独立しており強度が無く背もたれが外れてしまっていたため 今回のような商品でお買い得なのを待っていた。
組み立ては簡単、強度もありそうで思っていたものよりズット良い製品だった。
H&O 様(千葉県) [2008-06-21]



キャンペーン一覧