間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
イノアック

エアーマジック

注文コード:09201972 注文コード:09201972 注文コード:09201972
 
●特長: 
指で押さえるだけで、くっつきます。
特殊ノリ付きだからピッタリフィット!
包みにくい形も簡単に包め、中身にはつきません。  

●用途: 
傷つきやすいものの保護に。包みにくい形の品物に。郵送時の保護材に。  

●材質: 
ポリエチレン  
●幅(mm): 
300  
●長さ(m): 
2  
●粘着剤: 
ゴム系粘着剤  
●耐熱温度(℃): 
70  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

09201972

¥480
¥430 ¥409
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧