工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
MonotaRO よりどり3点 19800円(必ず3点をお選びください。1点のみのご購入は出来ません。)
>
キャンペーン中
1 件中 1 - 1 件
シンワ測定
(MonotaRO よりどり3点)デジタルアングルメーター
●特長:
どんな角度でも基準点(00.0°)に設定でき、基準点からの測定に便利です。
ホールド機能付で見えない場所の測定も可能です。
V溝付でパイプ測定も簡単です。
頑丈なアルミフレームを採用。
本体を逆に使用すると、デジタル表示も自動的に逆転します。
●用途:
あらゆる角度の測定に
●付属品:
モニター用電池
ホルダーケース
●材質(本体):
ABS樹脂 アルミ
●質量(g):
295
●最小表示:
1°
●本体寸法(mm):
151×60×33
●精度:
0°・90°:±0.1°(±1.75mm/m)
上記以外:±0.2°(±3.5mm/m)
●使用温度(℃):
5〜50
●使用湿度範囲:
85%以下
●電池寿命(時間):
連続使用2000
●使用電池:
CR2032 3Vボタン電池1個
(付属の電池はモニター用の為寿命が短い場合があります)
●測定レンジ:
90°×4方向(360°)
●オートパワーオフ:
6分
●保管温度(℃):
-5〜60
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
76549
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09205874
76549
¥12,500
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
その他関連商品
09183045
デジタルアングルメーター
シンワ測定
76549
1台
¥8,125
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
(MonotaRO よりどり3点)デジタルアングルメーター
シンワ測定
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)