間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > テープ > 補修テープ

2 件中 1 - 2 件
nitoms(ニトムズ)

多用途補修テープ

注文コード:09206163 注文コード:09206172
 
●特長: 
水まわりの補修やシート類の仮固定など幅広くご使用頂けます。
防水性が高く、屋外での使用や配管の仮補修などに使えます。
ハサミを使わず手で切れます。
優れた接着力を発揮します。  

●用途: 
水漏れ補修に
プラスチック類の仮補修に
アウトドアでの仮補修に
シート類の仮固定に  

●テープ幅(mm): 
48  
●基材: 
ポリエチレンフィルム(ポリエステルメッシュ入)  
●テープ長さ(m): 
4  
●テープ厚さ(mm): 
0.25  
●粘着剤: 
天然ゴム系  
●内容量: 
1巻  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
09206163 M5140 シルバー オープン 廃番
09206172 M5141 ホワイト オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。