間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > テープ > 包装用粘着テープ・ポリエチレンクロス

1 件中 1 - 1 件
寺岡製作所

Pカットテープ 梱包用 No.416

注文コード:09206416
 
●特長: 
手で切れるポリエチレンクロスを基材とした薄手で、軽く、コンパクトなテープです。
粘着力が強く、しっかり包装できます。
油性インクで文字が書けます。
巻き戻しが軽く、使いやすさに優れています。  

●用途: 
段ボール箱の封かん・宅配便や小包の荷造りなどに。  

●色: 
透明  
●基材: 
ポリエチレンクロス  
●テープ長さ(m): 
25  
●テープ幅(mm): 
50  
●テープ厚さ(mm): 
0.155  
●RED BOOKVol4ページ: 
972  
●内容量: 
1巻  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
09206416 No.416 オープン
¥360 ¥342
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。