工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
MonotaRO よりどり3点 19800円(必ず3点をお選びください。1点のみのご購入は出来ません。)
>
キャンペーン中
1 件中 1 - 1 件
ロアス
(MonotaRO よりどり3点) OHチェア
●特長:
座上下調節と背面奥行き調節が可能なハイコストパフォーマンスチェアです。
座上下調節ガスシリンダータイプ。
コンパクト梱包のベーシックチェアです。
ノックダウン組立式
●仕様:
グリーン購入法適合商品
●色:
張地、布張り:ネイビーブルー
ガスシリンダー、ベース:ブラック
●肘掛:
なし
●本体質量(kg):
5.8
●部材:
背面:ウレタンフォーム、布地張り
座面:ウレタンフォーム、布地張り
ベース部:ナイロン
●外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm:
515×510〜550×780〜890
●内容量:
1セット(2脚)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
RZC-PA02BL
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09206477
RZC-PA02BL
オープン
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
その他関連商品
05698901
OHチェア
ロアス
RZC-PA02BL
1脚
ブルー
¥3,800
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
(MonotaRO よりどり3点) OHチェア
ロアス
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)