間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > キャスター > プレート式 自在車キャスター > ゴム車輪 > ハンマーキャスター

2 件中 1 - 2 件
ハンマーキャスター

400S 自在車(ナイロンホイールゴム巻(B入)車輪)

注文コード:
 
●形状: 
旋回式  
●車輪幅(mm): 
32  
●取付寸法X×Y(mm): 
63×63  
●取付座A×B(mm): 
82×82  
●寸法D(Φmm): 
75  
●旋回半径(mm): 
68  
●取付高H(mm): 
100  
●取付穴径P(mm): 
8.8  
●偏芯E(mm): 
29.0  
●許容荷重(daN): 
60  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
材質(車輪)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
09208726 400S-BRB75 ナイロンホイールゴム巻車輪
ローラーベアリング入
オープン
¥1,136 ¥1,079
特価
出荷目安:5日
返品不可
09208735 400S-FHR75 ナイロンホイールゴム巻車輪
ラジアルボールベアリング入
オープン
¥1,372 ¥1,303
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。