工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電気材料(電材)
>
電線 / ケーブルベア
>
VFFコード(ビニル平形コード)
2 件中 1 - 2 件
ノーブランド
平型ビニルコード
●特長:
300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。1500W対応
●電線太さ(mm
2
):
2
●色:
ブラック
●規格:
1500W対応
●定格:
300V 17A
●芯数:
2
●公称断面積(mm
2
):
2.0
●内容量:
1巻
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
VFF2.0×2C
長さ(m)
選択解除
4
10
全長(m)
選択解除
4
10
RED
BOOK4
ページ
選択解除
1321
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09209322
VFF2.0×2C
4
4
オープン
¥502
¥477
09209331
VFF2.0×2C
10
10
1321
オープン
¥1,221
¥1,160
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
平型ビニルコード
ノーブランド
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF