間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 測定用品 > はかり > ヘルスメーター

1 件中 1 - 1 件
ドリテック

デジタルヘルスメータ

注文コード:09212104
 
●特長: 
乗り降り楽らく!厚さ16mmの超薄型体重計
目量100gの高精度体重計
足で軽く踏んで電源オンの簡単操作
表示数値が安定すると表示を固定するホールド機能
オシャレなガラス測定台
強化ガラス使用  

●色: 
ブルー  
●質量(g): 
1540  
●電源: 
DC3V(リチュムボタン電池CR2032×1個)
※テスト電池付き  

●本体寸法(mm): 
300×300×16  
●表示単位: 
100g  
●測定範囲(kg): 
3〜150  
●RED BOOKVol4ページ: 
306  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
09212104 BS-106BL オープン
¥2,980
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。