間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
オーム電機

独立スイッチ付6口タップ

注文コード:09216076 注文コード:09216076
 
●特長: 
安全&節電設計。パソコン周辺機器やAVの接続にも安心です。  

●仕様: 
点灯式独立スイッチ
L型プラグ
二重被ふくコード
アダプター対応コンセント(隣との間隔が広い)  

●色: 
白  
●材質(本体): 
耐熱ABS樹脂VO使用の2重成型  
●コード長さ(m): 
2  
●定格容量: 
1500W(合計)  
●材質(プラグ): 
耐熱ABS樹脂VO  
●材質(プロテクター): 
PVC(固定/コードと本体・プラグとの接合補強部品)  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

09216076

HS-6T6SW-G オープン
¥780 ¥741
特価
出荷目安:1日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

耐雷サージ スイッチ付タップ

ELPA (朝日電器)

商品点数:2

¥1,090〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧