間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 冷暖房・換気・空調設備 > シーズヒーター・カーボンヒーター・ハロゲンヒーター・クォーツ赤外線ヒーター

1 件中 1 - 1 件
aidy

カーボンハロゲンヒーター

注文コード:09217056 注文コード:09217056 注文コード:09217056
 
●特長: 
業界初カーボン・ハロゲンハイブリット機
安心日本製カーボン管使用
便利なリモコン付き
首振り機能で部屋の隅々まで温めます  

●寸法(mm): 
260×400×680  
●色: 
シャンパンゴールド  
●質量(kg): 
4.0  
●首振角度(°): 
60  
●タイマー: 
30・60・120・240分  
●消費電力(W): 
450/550/1000  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
09217056 HGC-A1000R-SG オープン
¥7,680
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。