現在バスケットには、
何も入っていません
商品数
合計(税別)
工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
研磨材
>
ダイヤモンドカッター
>
ダイヤモンドカッター
>
EARTH MAN
2 件中 1 - 2 件
EARTH MAN
チタンコーティングダイヤモンドディスク
●特長:
両面対称スリット(PAT.) 切断時の負荷が両面均等になり直進性がアップ ブレる、真っ直ぐ切れない、切断面が汚いを解消 正しいスリット方向で目詰まり防止効果アップ 研磨粉が外方向に向かって排出される チップソー研磨機を使用しての研磨に最適 チップの外刃、内刃の研磨が簡単にできる
●用途:
草刈チップソー・草刈刃・ハサミ・鎌の再研磨に塩ビ波板・塩ビパイプなどの切断に
●粒度:
#200
●外径(Φmm):
100
●表面処理:
チタンコーティング
●基板厚(mm):
0.8
●ダイヤ幅(mm):
20
●内容量:
1枚
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
TD-130R
TD-160
穴径(Φmm)
選択解除
20 (付属リング15)
20 (付属リング:15)
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
選択解除
6000
15000
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09217065
TD-160
20
(付属リング15)
15000
オープン
¥980
¥931
09217074
TD-130R
20
(付属リング:15)
6000
オープン
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
代替相当品
09217074
TD-130R
→
09466037
TD-131R
EARTH MAN
チタンコーティングダイヤモンドディスク
1枚
¥880
注文コードが変わりました
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
チタンコーティングダイヤモンドディスク
EARTH MAN
クーポンプレゼント
お知り合い紹介
キャンペーン
¥1,000 PRESENT
売り切れゴメン!万能洗剤シンプルグリーン
最大45%OFF!
javascriptを有効にしてご覧ください。