間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ

現場を支えるネットストア MonotaRO お問い合わせ 個人向けストア IHC.MonotaRO 切削工具専門サイト 刃MonotaRO ベアリング専門サイト ベアリングタロウ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
ノーブランド

(MonotaRO よりどり3点)高圧洗浄機

注文コード:09217092 注文コード:09217092
 
●特長: 
いろんな汚れに使えます
使い方もカンタン
●噴射角度コントロールノズル付(広範囲〜狭範囲の微調整可能)
●ホースジョイント付で簡単取り付け
安心の静音タイプ
●最大水圧90Barで、強力噴射(水圧は調整できません)  

●質量(kg): 
4.7  
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm): 
15.5×43×28  
●セット内容: 
本体、ジェットガン、高圧ホース、ノズル、ホースジョイント、吸入口ジョイント  
●消費電力(W): 
1400  
●電源: 
AC100V 50/60Hz  
●電源コード(m): 
5.1  
●ホース長さ(m): 
5.1(ノズル部分含めず)  
●ノズル長(mm): 
460  
●吐出水量(L/h): 
330  
●定格使用時間: 
約15分  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

09217092

BGW-052 オープン 別送品
返品不可

廃番

↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
代替相当品
09217092
BGW-052
09198996
BGW-052
ノーブランド
高圧洗浄機
1台 ¥7,980 3点よりどり企画ではない商品なので、1点で購入できますが、価格が違います。

その他関連商品

09198996
高圧洗浄機

ノーブランド

BGW-052

1台

¥7,980

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧