間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 冷暖房・換気・空調設備 > シーズヒーター・カーボンヒーター・ハロゲンヒーター・クォーツ赤外線ヒーター

1 件中 1 - 1 件
トヨトミ

遠赤外線シーズヒーター

注文コード:09217503 注文コード:09217503 注文コード:09217503 注文コード:09217503
 
●特長: 
極太シーズヒーターで遠赤外線量アップ
じっくり、いろいろな角度でムラなく暖めます
1200W〜600Wまで無段階調節が可能
温風機能で暖房効果約30%アップ  

●運転モード: 
連続運転/1〜3hタイマー/切  
●電源コード(m): 
1.8  
●質量(kg): 
約7.6  
●色: 
ホワイト  
●外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm): 
縦使用時:705×320×315
横使用時:555×576×315  

●電源(V): 
AC100(50/60Hz)  
●首振: 
2重首振(自動70°・手動60°)  
●規格: 
RoHS指令対応  
●電源: 
タイマースイッチ  
●種類: 
遠赤外線電気ヒーター  
●温風機能: 
入(縦時のみ)/切  
●安全装置: 
2重転倒時電源OFFスイッチ(防災対応型)  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
09217503 EAH-120 オープン 別送品
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。