間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 冷暖房・換気・空調設備 > 加湿器 > ハイブリッド

1 件中 1 - 1 件
アイリスオーヤマ

ハイブリッド加湿器

注文コード:09221317 注文コード:09221317
 
●特長: 
3つのAg+効果で、水がきれい・雑菌の繁殖抑制・ウイルスを不活性化
タンク口が広いので手を入れて洗うことができ手入れが簡単
加湿の向きを自由に設定できるので置き場所を選びません  

●用途: 
冬場の屋内乾燥対策として  

●注意: 
※必ず水道水を御利用下さい。浄水器の水や
ミネラルウォーターなどの御使用は、雑菌の繁殖の原因となります。  

●付属品: 
交換用Ag+クロス5枚セット
交換用ナノ銀フィルター5枚セット  

●材質: 
ABS樹脂、スチール、ポリプロピレン  
●質量(kg): 
約4.0  
●色: 
白  
●電圧(V): 
AC100  
●消費電力(W): 
90  
●タンク容量(L): 
4.0  
●寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm): 
160×320×370  
●適合床面積: 
木造和室:7畳
プレハブ洋室:11畳  

●連続加湿時間(時間): 
約10時間(加湿の量を弱めれば14時間も可能)  
●最大加湿量(mL/h): 
400  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
09221317 HBK-400 オープン 別送品
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
代替相当品
09221317
HBK-400
08245334
THV-A40
トヨトミ
ハイブリッド加湿器
1台 ¥13,600 メーカーならびに連続加湿時間等仕様が異なります。

その他関連商品

09387052
ハイブリッド加湿器交換部品セット

アイリスオーヤマ

HBK-3B

1セット

-

¥1,980

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。