工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
安全用品
>
寒さ対策
1 件中 1 - 1 件
アイリスオーヤマ
あったカイロウォーマー腰用
●特長:
ポケットにカイロを入れて使用することができる腰用ウォーマーです。
脱着テープで、サイズ調整が簡単です。
腰やお腹を暖められるので、屋外作業時や、寒さによる痛みの緩和に活用できます。
●注意:
※低温やけどに御注意下さい。
その為、就寝時は御使用しないで下さい。
小さなお子様、御年配の方の御使用時には、充分御注意下さい。
●付属品:
レギュラーカイロ2個
●性能:
カイロ
レギュラーサイズ/最高温度66度、平均温度52度、持続時間20時間
●材質:
ウォーマー/ポリエステル84%、ポリウレタン16%
カイロ/鉄粉、水、珪藻土、活性炭、木炭、バーミキュライト、塩類、高吸水性樹脂
●色:
ベージュ
●質量(g):
147
●適合サイズ(cm):
ウエスト58〜94
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
AK-82KW
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09217941
AK-82KW
オープン
¥1,720
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
あったカイロウォーマー腰用
アイリスオーヤマ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF