間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 自動車整備・トラック用品 > 電装・ハーネス > ランプ類 > ハロゲン・HIDバルブ/電球/マーカーランプ > ライセンスランプ、パーキングランプ、ストップランプ用電球 > 24V

自動車・トラック整備の通販モノタロウ > 電装・ハーネス > ランプ類 > ライセンスランプ、パーキングランプ、ストップランプ用電球

1 件中 1 - 1 件
パーマン

パーマン ストップ・テール球

注文コード:09224941
 
●質量(kg): 
0.08  
●消費電力(W): 
ストップランプ:25
テールランプ:10  

●寸法(直径Φ×高さH)(mm): 
25×50  
●定格電圧 DC V: 
24  
●RED BOOKVol4ページ: 
942  
●総合カタログVol13ページ: 
191  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
190  
●内容量: 
1箱(10個入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
09224941 ST4887 オープン
¥800 ¥760
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。