間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 事務用品 > 収納・管理 > 金庫 > 耐火金庫テンキー式

1 件中 1 - 1 件
Sentry

耐火金庫

注文コード:09219682 注文コード:09219682
 
●特長: 
・アメリカの製品安全基準ULにおいて耐火性、セキュリティ性合格認定マーク
・爆発実験(急激加熱)試験合格。
・A4サイズ収納可能。  

●付属品: 
トレイ1  
●質量(kg): 
39.5  
●容量(L): 
22.8  
●規格: 
1時間耐火試験合格品  
●内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
319×292×244  
●ロックシステム: 
テンキー  
●外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
415×472×348  
●トレー内寸(mm): 
300×260×39  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
09219682 S0607 ¥54,000 別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
沖縄地方1個〜¥5,000
離島1個〜¥5,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
代替相当品
09219682
S0607
07189463
CSPL
エーコー
耐火金庫 テンキー式
1台 ¥27,880 メーカーが異なります。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。