間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 自動車整備・トラック用品 > 安全・作業用品 > 荷締機 > ショーリングバー

自動車・トラック整備の通販モノタロウ > 荷役・運搬 > 荷締め機 > 荷締め用品

2 件中 1 - 2 件
パーマン

ショーリングバー

注文コード:09225176,09225185 注文コード:09225176,09225185 注文コード:09225176,09225185 注文コード:09225176,09225185 注文コード:09225176,09225185
 
●特長: 
バーの上に積載可能です。  

●注意: 
※箱車内の横幅を再度測ってご注文下さい。  

●材質: 
ツメ部:スチール  
●積載荷重(kg): 
900  
●水平耐荷重(kg): 
900  
●材質(本体): 
アルミ  
●寸法(縦×横)(mm): 
65.7×82.4  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
質量(kg)
使用範囲(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
09225176 EP240 8.5 2129〜2410 オープン
¥7,280
出荷目安:1日
別送品
09225185 EP255 9.0 2320〜2597 オープン
¥7,480
出荷目安:1日
別送品
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。