間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ

現場を支えるネットストア MonotaRO お問い合わせ 個人向けストア IHC.MonotaRO 切削工具専門サイト 刃MonotaRO ベアリング専門サイト ベアリングタロウ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
17 件中 1 - 17 件
パーマン

ベルト荷締機

注文コード:09225291 注文コード:09225291 注文コード:09225291 注文コード:09225307 注文コード:09225307 注文コード:09225307 注文コード:09225316 注文コード:09225316
 
●注意: 
※180℃以下で、ご使用下さい。  

●付属品: 
ラチェットプロテクター・スリーブ2ヶ  
●材質: 
ポリエステル  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

ベルト厚(mm)
巻取側ベルト(m)
ベルト幅(mm)
質量(kg)
破断荷重(kg)
先端形状
使用荷重(kg)
ベルト長さ固定側(m)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

09225291

RV38J 2 4.5 38 1.7 1600 Jフック 800 0.5 オープン
¥1,980 ¥1,881
特価
出荷目安:1日

09225307

RV383E 2 2.5 38 1.44 1600 Eクリップ 800 0.5 オープン
¥1,900 ¥1,805
特価
出荷目安:1日

09225316

RVC50J 2 5 50 2.45 3000 Jフック 1500 1 オープン
¥3,180 ¥3,021
特価
出荷目安:1日

09225325

RFC52J 2 5 50 2.75 3000 Jフック 1500 1 オープン
¥3,280 ¥3,116
特価
出荷目安:1日

09225334

RV55J 2 5 50 2.34 3000 Jフック 1500 0.5 オープン
¥2,840 ¥2,698
特価
出荷目安:1日

09225343

RV551J 2 5 50 2.4 3000 Jフック 1500 1 オープン
¥2,840 ¥2,698
特価
出荷目安:1日

09225352

RA551J 1.2 5 50 2.5 2400 Jフック 1500 1 オープン
¥2,680 ¥2,546
特価
出荷目安:1日

09225361

RV575J 2 7 50 2.6 3000 Jフック 1500 0.5 オープン
¥3,580 ¥3,401
特価
出荷目安:1日

09225377

RG57JS 2 7 50 3 3000 Jフック 1500 1.3 オープン
¥3,800 ¥3,610
特価
出荷目安:1日

09225386

RF525E 2 2.5 50 2.25 2600 Eクリップ 1300 0.5 オープン
¥2,840 ¥2,698
特価
出荷目安:1日

09225395

RF55E 2 3.5 50 2.4 2600 Eクリップ 1300 0.5 オープン
¥2,900 ¥2,755
特価
出荷目安:1日

09225404

RF523E 2 3 50 2.38 2600 Eクリップ 1300 1 オープン
¥2,840 ¥2,698
特価
出荷目安:1日

09225413

RFC50J 2.8 5 50 3 3000 Jフック 1500 1 オープン
¥3,380 ¥3,211
特価
出荷目安:1日

09225422

RG51UJ 2 5 50 3.1 2500 Jフック 1250 1 オープン
¥2,940 ¥2,793
特価
出荷目安:1日

09225431

RF50E 2.8 5 50 2.8 2600 Eクリップ 1300 1 オープン
¥4,280 ¥4,066
特価
出荷目安:1日

09225447

RF50JE 2.8 5 50 3.3 2600 Jフック+Eクリップ 1300 1.5 オープン
¥4,060 ¥3,857
特価
出荷目安:1日

09225456

RF56JE 2.8 6 50 3.4 2600 Jフック+Eクリップ 1300 1 オープン
¥4,680 ¥4,446
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

09225282
Eトラックレール

パーマン

ETRC3M

1枚

¥3,180

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ポリエステルスリング

MonotaRO

商品点数:18

¥1,050〜

スプレーラッカー (丸パターン)

ロックペイント

商品点数:8

¥417

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 旋盤移送
1トン+800キロ程を縦に長く2列同時 2本掛け
500キロ 縦に長く 1本掛け
凄く安いのに、定格荷重が多い
荷物が何十キロも高速道路や凸凹道やカーブなど移送して
ビクともしなかった。
ロープでは成し得ない結束力です
SEC鈴木電子有限会社 様(埼玉県) [2008-03-09]



キャンペーン一覧