間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 自動車整備・トラック用品 > 安全・作業用品 > 荷締機 > トラックレール

自動車・トラック整備の通販モノタロウ > 荷役・運搬 > 荷締め機 > 荷締め用品

1 件中 1 - 1 件
パーマン

Eトラックレール

注文コード:09225282 注文コード:09225282
 
●注意: 
※他社製の金具は差し込み出来ない場合が有ります。
止めねじは付属していません。  

●厚さ(mm): 
2.6  
●材質: 
スチール・塗装  
●長さ(m): 
3  
●幅(mm): 
127  
●質量(kg): 
7  
●使用荷重(kg): 
1500  
●RED BOOKVol4ページ: 
951  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
237  
●内容量: 
1枚  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
09225282 ETRC3M オープン
¥3,800 ¥3,610
特価
出荷目安:1日
別送品
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

09225307
ベルト荷締機

パーマン

RV383E

1個

¥1,900

09225386
ベルト荷締機

パーマン

RF525E

1個

¥2,260

09225395
ベルト荷締機

パーマン

RF55E

1個

¥2,360

09225404
ベルト荷締機

パーマン

RF523E

1個

¥2,380

09225447
ベルト荷締機

パーマン

RF50JE

1個

¥3,780

09225456
ベルト荷締機

パーマン

RF56JE

1個

¥3,880

09225501
超高級ベルト荷締機

パーマン

H5310E

1個

¥4,520

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。