間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
パーマン

トルクレンチ

注文コード:09225106 注文コード:09225106 注文コード:09225106
 
●特長: 
設定トルクになると「コクン」と音がし、首が傾きます。
プリセット型、ロックホールド機構付き。
左右ネジ対応。  

●注意: 
※「コクン」と音がして首が傾くので、それ以上締め付けないで下さい、本機破損の原因となります。
ラチェットハンドルとしては使用しないで下さい、本機破損の原因となります。
トラックのリアタイヤにご使用の場合は、別売のエクステンションバー(EBA254)が必要になります。  

●付属品: 
プラスチックケース  
●材質: 
スチール  
●全長(mm): 
1240  
●質量(kg): 
6.5  
●差込角(mm): 
25.4  
●トルク能力範囲(N・m): 
140〜980  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

09225106

TP980N オープン
¥39,800 ¥37,810
特価
出荷目安:1日
別送品
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧