間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > ベアリング・伝導機器 > ローラーパック/スライドレール > スライドレール

7 件中 1 - 7 件
日本スライド工業

スライドレール S101

注文コード:09239176,09239185,09239194,09239203,09239212,09239221,09239237 注文コード:09239176,09239185,09239194,09239203,09239212,09239221,09239237 注文コード:09239176,09239185,09239194,09239203,09239212,09239221,09239237
 
●特長: 
高強度・高耐久性!
強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。
スムーズなリニアモーション!
ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。
薄形コンパクト!
断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。
メンテナンスフリー!
レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。
超低価格・取付簡単!
ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。  

●表面処理: 
アウタメンバ・インナメンバ/電気亜鉛メッキ  
●潤滑油: 
新日本石油エピノックグリースAP(N)  
●取付ねじ: 
M4バインド又はトラス小ネジ  
●材質: 
アウタメンバ・インナメンバ/SPCC
リテーナ/SECC
ボールΦ3/16”炭素剛球  

●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法G(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
ストローク長(mm)
許容荷重(N/ペア)
寸法C(mm)
質量(kg/ペア)
スライド寸法(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
09239176 S101-12 149.2 152.4 273.0 260.3 228.6 490 254.0 0.6 304.8 オープン
¥700
出荷目安:7日
返品不可
09239185 S101-14 200.0 203.2 323.8 311.1 279.4 400 304.8 0.7 355.6 オープン
¥750
出荷目安:7日
返品不可
09239194 S101-16 250.8 254.0 374.6 361.9 304.8 390 355.6 0.8 406.4 オープン
¥833
出荷目安:7日
返品不可
09239203 S101-18 301.6 304.8 425.4 203.2 212.7 412.7 330.2 380 406.4 0.9 457.2 オープン
¥900
出荷目安:7日
返品不可
09239212 S101-20 352.4 355.6 476.2 228.6 238.1 463.5 381.0 330 457.2 1.0 508.0 オープン
¥1,000
出荷目安:7日
返品不可
09239221 S101-22 403.2 406.4 527.0 254.0 263.5 514.3 406.4 320 508.0 1.1 558.8 オープン
¥1,067
出荷目安:7日
返品不可
09239237 S101-24 454.0 457.2 577.8 279.4 288.9 565.1 431.8 310 558.8 1.2 609.6 オープン
¥1,167
出荷目安:7日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: ロボット部品として
全長に対する伸縮伸び率をさらに大きく改善してほしい
[2008-10-30]
MonotaRO MonotaROからの回答:
メーカーに要望をあげさせていただきます