間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 作業服 > ☆作業服(メーカーシリーズ別) > ☆エクスシリーズ(綿混) コーコス > ☆K-1600(秋冬)シリーズ > ☆K-1665 ツータックフィッシング

45 件中 1 - 45 件
コーコス信岡

☆K-1665 エクス ツータックフィッシング(秋冬用)(裾上げ)

注文コード:09223356,09223365,09223374,09223383,09223392,09223401,09223417,09223426,09223435,09223444,09223453,09223462,09223471,09223487,09223496 注文コード:09223051,09223067,09223076,09223085,09223094,09223103,09223112,09223121,09223137,09223146,09223155,09223164,09223173,09223182,09223191 注文コード:09223207,09223216,09223225,09223234,09223243,09223252,09223261,09223277,09223286,09223295,09223304,09223313,09223322,09223331,09223347 注文コード:09223356,09223365,09223374,09223383,09223392,09223401,09223417,09223426,09223435,09223444,09223453,09223462,09223471,09223487,09223496
 
●特長: 
高品質の新発想素材「エクス」。抗菌・消臭・温度調節・湿度調節に優れています。

呼吸する繊維。弱酸性に肌を保つ調和機能。

べたつかない、暖かい、心地良い。帯電防止素材で、実用性と快適性を重視しした上位ランクのウェアです。  

●注意: 
※ご注文はFAXにてお願いします。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●仕様: 
帯電防止素材使用
抗菌防臭加工
ツータック
吸汗
phコントロール  

●その他: 
別途、裾上げ代が必要です。 専用注文シートにてFAXにてご注文ください。
注文方法については注文ガイドをご参照ください。  

●材質: 
平織  
●混率(%): 
ポリエステル:95
指定外繊維(エクス):5  

●タイプ: 
裾上げ有り  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
ウエスト(cm)

股下(cm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
09223051 K-1665 70 ネイビー 80 ¥7,400
¥3,850
出荷目安:7日
別送品
返品不可
09223067 K-1665 73 ネイビー 80 ¥7,400
¥3,850
出荷目安:7日
別送品
返品不可
09223076 K-1665 76 ネイビー 80 ¥7,400
¥3,850
出荷目安:7日
別送品
返品不可
09223085 K-1665 79 ネイビー 80 ¥7,400
¥3,850
出荷目安:7日
別送品
返品不可
09223094 K-1665 82 ネイビー 80 ¥7,400
¥3,850
出荷目安:7日
別送品
返品不可
09223103 K-1665 85 ネイビー 80 ¥7,400
¥3,850
出荷目安:7日
別送品
返品不可
09223112 K-1665 88 ネイビー 80 ¥7,400
¥3,850
出荷目安:7日
別送品
返品不可
09223121 K-1665 91 ネイビー 76 ¥7,400
¥3,850
出荷目安:7日
別送品
返品不可
09223137 K-1665 95 ネイビー 76 ¥7,400
¥3,850
出荷目安:7日
別送品
返品不可
09223146 K-1665 100 ネイビー 76 ¥7,400
¥3,850
出荷目安:7日
別送品
返品不可
09223155 K-1665 105 ネイビー 76 ¥7,400
¥3,850
出荷目安:7日
別送品
返品不可
09223164 K-1665 110 ネイビー 76 ¥7,400
¥3,850
出荷目安:7日
別送品
返品不可
09223173 K-1665 115 ネイビー 76 ¥7,400
¥3,850
出荷目安:7日
別送品
返品不可
09223182 K-1665 120 ネイビー 76 ¥7,400
¥3,850
出荷目安:7日
別送品
返品不可
09223191 K-1665 125 ネイビー 76 ¥7,400
¥3,850
出荷目安:7日
別送品
返品不可
09223207 K-1665 70 カーキ 80 ¥7,400
¥3,850
出荷目安:7日
別送品
返品不可
09223216 K-1665 73 カーキ 80 ¥7,400
¥3,850
出荷目安:7日
別送品
返品不可
09223225 K-1665 76 カーキ 80 ¥7,400
¥3,850
出荷目安:7日
別送品
返品不可
09223234 K-1665 79 カーキ 80 ¥7,400
¥3,850
出荷目安:7日
別送品
返品不可
09223243 K-1665 82 カーキ 80 ¥7,400
¥3,850
出荷目安:7日
別送品
返品不可
09223252 K-1665 85 カーキ 80 ¥7,400
¥3,850
出荷目安:7日
別送品
返品不可
09223261 K-1665 88 カーキ 80 ¥7,400
¥3,850
出荷目安:7日
別送品
返品不可
09223277 K-1665 91 カーキ 76 ¥7,400
¥3,850
出荷目安:7日
別送品
返品不可
09223286 K-1665 95 カーキ 76 ¥7,400
¥3,850
出荷目安:7日
別送品
返品不可
09223295 K-1665 100 カーキ 76 ¥7,400
¥3,850
出荷目安:7日
別送品
返品不可
09223304 K-1665 105 カーキ 76 ¥7,400
¥3,850
出荷目安:7日
別送品
返品不可
09223313 K-1665 110 カーキ 76 ¥7,400
¥3,850
出荷目安:7日
別送品
返品不可
09223322 K-1665 115 カーキ 76 ¥7,400
¥3,850
出荷目安:7日
別送品
返品不可
09223331 K-1665 120 カーキ 76 ¥7,400
¥3,850
出荷目安:7日
別送品
返品不可
09223347 K-1665 125 カーキ 76 ¥7,400
¥3,850
出荷目安:7日
別送品
返品不可
09223356 K-1665 70 オレンジ 80 ¥7,400
¥3,850
出荷目安:7日
別送品
返品不可
09223365 K-1665 73 オレンジ 80 ¥7,400
¥3,850
出荷目安:7日
別送品
返品不可
09223374 K-1665 76 オレンジ 80 ¥7,400
¥3,850
出荷目安:7日
別送品
返品不可
09223383 K-1665 79 オレンジ 80 ¥7,400
¥3,850
出荷目安:7日
別送品
返品不可
09223392 K-1665 82 オレンジ 80 ¥7,400
¥3,850
出荷目安:7日
別送品
返品不可
09223401 K-1665 85 オレンジ 80 ¥7,400
¥3,850
出荷目安:7日
別送品
返品不可
09223417 K-1665 88 オレンジ 80 ¥7,400
¥3,850
出荷目安:7日
別送品
返品不可
09223426 K-1665 91 オレンジ 76 ¥7,400
¥3,850
出荷目安:7日
別送品
返品不可
09223435 K-1665 95 オレンジ 76 ¥7,400
¥3,850
出荷目安:7日
別送品
返品不可
09223444 K-1665 100 オレンジ 76 ¥7,400
¥3,850
出荷目安:7日
別送品
返品不可
09223453 K-1665 105 オレンジ 76 ¥7,400
¥3,850
出荷目安:7日
別送品
返品不可
09223462 K-1665 110 オレンジ 76 ¥7,400
¥3,850
出荷目安:7日
別送品
返品不可
09223471 K-1665 115 オレンジ 76 ¥7,400
¥3,850
出荷目安:7日
別送品
返品不可
09223487 K-1665 120 オレンジ 76 ¥7,400
¥3,850
出荷目安:7日
別送品
返品不可
09223496 K-1665 125 オレンジ 76 ¥7,400
¥3,850
出荷目安:7日
別送品
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
専用部品(オプション)

09222665
K-1665 エクス ツータックフィッシング(秋冬用)

コーコス信岡

K-1665

1本

ネイビー/88

¥3,850

09222911
K-1665 エクス ツータックフィッシング(秋冬用)

コーコス信岡

K-1665

1本

オレンジ/73

¥3,850

09222954
K-1665 エクス ツータックフィッシング(秋冬用)

コーコス信岡

K-1665

1本

オレンジ/85

¥3,850

もっと見る
その他関連商品

07072274
裾上げ代

ノーブランド

-

1個

¥300

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

裾上げ代

ノーブランド

商品点数:1

¥300

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。