間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 作業服 > ☆防寒 > ☆コート > ☆ベンチコート

8 件中 1 - 8 件
アイトス

☆裏ボアベンチコート(名入れ)

注文コード:09223636,09223645,09223654,09223663,09223672,09223681,09223697,09223706 注文コード:09223636,09223645,09223654,09223663,09223672,09223681,09223697,09223706 注文コード:09223636,09223645 注文コード:09223654,09223663 注文コード:09223654,09223663 注文コード:09223672,09223681 注文コード:09223697,09223706
 
●注意: 
※ご注文はFAXにてお願いします。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●仕様: 
撥水加工・内ポケット・ドローコード  
●その他: 
別途、型代(初回のみ)・刺繍代が必要です。
専用注文シートにてFAXにてご注文ください。
注文方法については注文ガイドをご参照ください。  

●材質: 
表地:ポリエステル100%
中綿:ポリエステル100%
裏ボア:アクリル100%
ファスナー:ビスロン(スライダー:金属)
ドットボタン:金属  

●タイプ: 
名入れ有り  
●内容量: 
1着  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番

サイズ
胸廻(cm)
着丈(cm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
09223636 AZ-2651 グレー フリー 134 107
¥2,280
出荷目安:7日
別送品
返品不可
09223645 AZ-2651 グレー LL 138 110
¥2,280
出荷目安:7日
別送品
返品不可
09223654 AZ-2651 ブルー フリー 134 107
¥2,280
出荷目安:7日
別送品
返品不可
09223663 AZ-2651 ブルー LL 138 110
¥2,280
出荷目安:7日
別送品
返品不可
09223672 AZ-2651 ブラック フリー 134 107
¥2,280
出荷目安:7日
別送品
返品不可
09223681 AZ-2651 ブラック LL 138 110
¥2,280
出荷目安:7日
別送品
返品不可
09223697 AZ-2651 イエロー フリー 134 107
¥2,280
出荷目安:7日
別送品
返品不可
09223706 AZ-2651 イエロー LL 138 110
¥2,280
出荷目安:7日
別送品
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
専用部品(オプション)

09223566
裏ボアベンチコート

アイトス

AZ-2651

1着

グレー/LL

¥2,280

09223602
裏ボアベンチコート

アイトス

AZ-2651

1着

ブラック/LL

¥2,280

09223611
裏ボアベンチコート

アイトス

AZ-2651

1着

イエロー/フリー(L)

¥2,280

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。