間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 物流・保管用品 > 作業台 > TASSCOM

1 件中 1 - 1 件
TASSCOM

折りたたみ作業台

注文コード:09227574 注文コード:09227574
 
●特長: 
半分に折たたみ可能で持ち運びもラクラク。
インドア・アウトドアどちらでも使えます。
テーブルが折れないようにストッパー付
脚が折れないように安全リングで安心。  

●用途: 
キャンプ・アウトドア・植木・ガーデニングの作業台に
ホームパーティーや急な来客時のテーブルに  

●本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm): 
使用時:77×183×74
折畳時:77×90×9  

●材質: 
天板:ポリプロピレン成型品
脚:スチール(粉体塗装)  

●質量(kg): 
16.5  
●色: 
白  
●耐荷重(kg): 
80  
●本体寸法(mm): 
使用時:770×1830×740
折畳時:770×900×90  

●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
09227574 TAN-501 ¥12,800
¥9,600
欠品中
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。