間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 物流・保管用品 > ハシゴ・脚立 > 脚立 > TASSCOM

1 件中 1 - 1 件
TASSCOM

トレー付3段脚立

注文コード:09227565
 
●特長: 
便利なトレー付で高所作業もラクラクお任せ!!
奥行25cmで安心の幅広踏み台。
左右倒れにくい幅広滑り止め付。
折畳めば厚み9cmになるので僅かな隙間に収納O.K!!  

●用途: 
屋外ででの洗車・外壁・天窓の掃除
雨どいの手入れ
庭木の手入れ
園芸・戸棚の丁番の調整
額や掛時計の調整
エアコンや照明など高所での掃除  

●段数: 
3  
●本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm): 
使用時:53×75×124
収納時:53×9×138  

●材質: 
スチール(粉体塗装)・ポリプロピレン  
●質量(kg): 
6.8  
●耐荷重(kg): 
踏み台:約120
トレイ:約50  

●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
09227565 ¥7,980
¥5,990
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。