間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電動・空圧工具 > 電動工具 > 研削 > ディスクグラインダー > サンコー(サンコーミタチ)

1 件中 1 - 1 件
サンコー(サンコーミタチ)

電気ディスクグラインダー

注文コード:09225736
 
●特長: 
余裕の7.3A
細軸
耐久力アップ
冷却性能アップ  

●付属品: 
ディスクパナ
カーボンブラシ(スペア)  

●全長(mm): 
265  
●質量(kg): 
1.6  
●電圧(V): 
単相100  
●消費電力(W): 
700  
●回転数(min-1[r.p.m]): 
12000  
●コード長さ(m): 
3芯 2.7  
●定格電流(A): 
7.3  
●砥石寸法(mm): 
外形100×厚さ6×内径15  
●握り径(Φmm): 
56(細径)  
●砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm): 
10(1.5)×10  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
09225736 MG100A ¥15,600
¥8,250
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。