工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
冷暖房・換気・空調設備
>
業務用ヒーター/ストーブ
>
サンポット
1 件中 1 - 1 件
サンポット
開放式石油暖房機 ブルーロータリー
●特長:
室内の温度を自動コントロールする、便利なマイコンインバーター制御です。
室温を自動調整するルームサーモ機能が、本体に内蔵されています。
運転スイッチを押すと約10秒で着火して、スピーディーに暖めます。
電気余熱が不要な回転霧化式バーナーで、暖房速度のアップを実現。
対流ファン付。
●仕様:
不完全燃焼防止装置、対震自動消化装置
●質量(kg):
25(タンク空時)
●種類:
回転霧化式・強制対流形
●消費電力(W):
点火時(50/60Hz):54/54
燃焼時(50/60Hz):45/43
待機時:2.2
●タンク容量(L):
18
●燃料消費量(L/h):
0.57〜1.82
●暖房の目安(コンクリート):
65畳(107.0m
2
)まで
●暖房の目安(木造):
47畳(77.5m
2
)まで
●外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm):
720×484×506
●運転音(dB):
50〜45.5
●暖房出力(kW):
5.86〜18.7
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
KBR-190
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09225867
KBR-190
¥98,000
¥72,500
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
地域運賃
この商品は地域により配送費が発生します。
地域
個数
配送費
沖縄地方
1個〜
¥4,000
離島
1個〜
¥7,000
※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
開放式石油暖房機 ブルーロータリー
サンポット
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF