間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > ポンプ・送風機 > 薬品ポンプ/油用ポンプ > 定量ポンプ > 定量ポンプ(タクミナ)

1 件中 1 - 1 件
タクミナ

ソレノイド駆動定量ポンプ

注文コード:07178437 注文コード:07178437
 
●特長: 
耐久性・信頼性・操作性をさらに進化 !ますます「オンリーワン」なソレノイドポンプに。
設定値が見やすい液晶ディスプレイ。  

●用途: 
水処理、酸、アルカリ、などの薬液注入に。
理化学、医療分野での薬液注入に。
食品工場、簡易水道、ビル、プールでの塩素滅菌に。
ボイラー薬品の注入に。
水耕栽培や養鶏・養豚など畜産現場での栄養剤・消毒剤注入に。
その他各種液体の微量高圧注入に。  

●付属品: 
ホース3m、チューブ3m、エア抜き用軟質PVCホース(Φ4×Φ6)1m、サイホン止めチャッキ弁(R1/2)×1セット、フート弁、ポンプ取付ボルト・ナット(M5×30)×2セット  
●仕様: 
注入量ダイレクト設定
AC100〜240V(±10%)で使用可能なフリー電源
屋外仕様
ポンプヘッド首振り3方向
分離型ヘッド&コントローラ
エア抜き  

●ストローク数(spm): 
1〜300(デジタル設定)  
●相数: 
φ1  
●移送液温(℃): 
0〜40(凍結なきこと)  
●最大消費電力(VA): 
250  
●質量(kg): 
1.8  
●平均消費電力(W): 
18  
●適合地域: 
日本国内  
●周波数(Hz): 
50/60  
●材質(ホース): 
軟質PVC  
●材質(弁座): 
特殊フッ素ゴム  
●材質(ダイヤフラム): 
PTFE  
●ストローク長調整範囲(%): 
100固定  
●吐出量(mL/ストローク): 
0.2  
●最大電流(A): 
2.5  
●吸込口径(Φmm): 
6×11  
●材質(ポンプヘッド): 
PVC  
●材質(チャッキボール): 
セラミック  
●最大吐出量(mL/min): 
60  
●吐出口径(Φmm): 
6×11  
●接続形式: 
一般薬品注入用  
●ストローク(mm): 
1.0  
●材質(継手): 
PVC  
●最大吐出圧力(MPa): 
1.0  
●防塵防水性能: 
IEC規格IP65相当(防塵・防水)  
●タイプ: 
標準(入力なし)タイプ  
●定格電圧(V): 
AC100〜240(±10%)  
●寸法A(mm): 
216  
●寸法F(mm): 
153.5  
●寸法D(mm): 
76  
●寸法E(mm): 
16.5  
●寸法B(mm): 
152  
●寸法C(mm): 
76  
●材質(Oリング): 
フッ素ゴム  
●運転モード: 
デジタル設定
3パターン
ストロークスピード(0〜300strokes/min、1stroke/min毎)
吐出量(0.1mL/min毎)
パーセント(1〜100%、1%毎)  

●移送可能粘度(mPa・s): 
50  
●移送可能周囲温度(℃): 
0〜40(凍結なきこと)  
●材質(ボールストッパ): 
PVC  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07178437 PZD-60-VTCF-HWJ ¥149,000
¥107,280
出荷目安:10日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。