間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
フカダック

コードレスソフトあんか エコ湯〜ゆ

注文コード:09226061 注文コード:09226061 注文コード:09226061
 
●特長: 
15分通電でポッカポカのコードレスあんか。
電気代はたったの2円(1回通電で)と省エネ仕様。
湯たんぽのようなソフトな暖かさは乾燥によるお肌老化の心配もありません。
おやすみ時はもちろん、電源のない所でもあったかライフ。
蓄熱充電機はコードを外して使用しますので、
コードが邪魔にならず電源のないところでも暖がとれ、しかも安全です。  

●用途: 
椅子に座っての作業時腰などを暖めるカイロ目的
オフィスの机の下に置いて足裏を暖める目的
または布団の中で足先を温めるアンカ等にご使用頂けます。  

●注意: 
※蓄熱充電時間と使用有効時間の目安は、周囲温度と
内部の蓄熱液温度やご使用状態により影響を受けますので参考地として下さい。  

●仕様: 
蓄熱方式:急速蓄熱液充電方式
蓄熱剤:弱塩化ナトリウム水溶液(主成分)  

●最大消費電力(W): 
400  
●本体質量(kg): 
約1.45  
●平均消費電力(W): 
270  
●有効時間: 
蓄熱アンカ目的の場合(布団内使用):約6時間/室温15℃
蓄熱カイロ目的の場合:約3〜4時間/室温20℃  

●充電電圧(V): 
AC100V 50/60Hz  
●充電時間: 
約15〜20分 室温20〜15℃ (再蓄熱約5から10分)  
●本体寸法(mm): 
横280×縦230×厚み28  
●消費電力(W): 
130〜400(充電完了前)  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

09226061

FH-006 ¥2,480

廃番

↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ぽかぽか家族貼るレギュラー30コ入

アイリスオーヤマ

商品点数:1

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 個人用湯たんぽ 会社と自宅と両方に置いています
とにかく充電が早く、大きさも暖かさも十分で、大変重宝しております。お湯を入れかえる手間がないがいい。
[2008-02-24]

満足度:
用途: 就寝時。
適度に温かいし何よりもコードレスで使えることが便利。ただ、耐加重が50キロ程のやや少なめで、直接体重を掛けられないのと、保温材が薄い食塩水らしいので零れても害は無いが、落下など衝撃に弱いのが難点。
[2007-12-10]



キャンペーン一覧