工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電動・空圧工具
>
発電機/変圧器
>
SK11
>
本体
2 件中 1 - 2 件
SK-11
カバード発電機
●特長:
カバードタイプ
●用途:
災害時に緊急用電源として
土木・建築、DIY、レジャー、イベントなど幅広く用途対応。
●質量(kg):
25
●定格電圧(V):
100
●直流電圧(V):
12
●全長×全幅W×全高(mm):
465×343×371
●燃料タンク容量(L):
無鉛ガソリン4.5/4.0(満タン/赤ゲージ)
●エンジンメーカー:
三菱GM82
●直流電流(A):
8.3
●エンジン形式:
空冷4サイクルOHVガソリンエンジン
●電圧調整方式:
コンデンサ方式
●標準装備品:
DCケーブル、交流・直流サーキットブレーカー、オイルアラート
●エンジン総排気量(cm
3
):
80.6
●エンジン最大出力(kVA[PS]):
1.8[2.4]/4000min
-1
●RED BOOKVol4ページ:
564
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
SG-1000M
定格周波数(Hz)
選択解除
50
60
連続運転時間(h)
選択解除
約6.0
約7.2
騒音レベル(dB(A))
選択解除
60[7m定格負荷]
63[7m定格負荷]
交流定格出力(VA)
選択解除
750
900
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09227775
SG-1000M
50
約7.2
60[7m定格負荷]
750
オープン
¥55,000
09227784
SG-1000M
60
約6.0
63[7m定格負荷]
900
オープン
¥55,000
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
地域運賃
この商品は地域により配送費が発生します。
地域
個数
配送費
北海道地方
1個〜
¥1,000
沖縄地方
1個〜
¥3,000
離島
1個〜
¥3,000
※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
カバード発電機
SK-11
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF