工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電動・空圧工具
>
発電機/変圧器
>
HG(ダイシン)
2 件中 1 - 2 件
HG
カバード発電機
●特長:
カバードタイプ
●用途:
災害時に緊急用電源として
土木・建築、DIY、レジャー、イベントなど幅広く用途対応。
●質量(kg):
39.5
●定格電圧(V):
100
●直流電圧(V):
12
●全長×全幅W×全高(mm):
557×349×403
●燃料タンク容量(L):
無鉛ガソリン5.7/3.8(満タン/赤ゲージ)
●エンジンメーカー:
三菱GM132
●直流電流(A):
8.3
●エンジン形式:
空冷4サイクルOHVガソリンエンジン
●電圧調整方式:
コンデンサ方式
●標準装備品:
DCケーブル、交流・直流サーキットブレーカー、オイルアラート
●エンジン総排気量(cm
3
):
126
●エンジン最大出力(kVA[PS]):
2.9[4.0]/4000min
-1
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
SGE1600M
定格周波数(Hz)
選択解除
50
60
連続運転時間(h)
選択解除
約6.5
約7.6
騒音レベル(dB(A))
選択解除
65[7m定格負荷]
68[7m定格負荷]
交流定格出力(VA)
選択解除
1300
1600
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09227793
SGE1600M
50
約7.6
65[7m定格負荷]
1300
オープン
¥56,500
09227802
SGE1600M
60
約6.5
68[7m定格負荷]
1600
オープン
¥56,500
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
地域運賃
この商品は地域により配送費が発生します。
地域
個数
配送費
北海道地方
1個〜
¥1,000
沖縄地方
1個〜
¥3,000
離島
1個〜
¥3,000
※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
カバード発電機
HG
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)