工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電動・空圧工具
>
発電機/変圧器
>
HG(ダイシン)
1 件中 1 - 1 件
HG
インバータ発電機
●特長:
2輪の大型タイヤを標準装備で移動も楽々。
エンジンを停止しなくても過負荷アラームを操作できます。
強固なフレームを採用。さらに全面をフルカバード。
軽々移動できる可動式ハンドルをつけました。
●用途:
冷蔵庫、パソコン、テレビなどに安定した電力を供給する、インバーター発電機。
災害時に緊急用電源として
土木・建築、DIY、レジャー、イベントなど幅広く用途対応。
●質量(kg):
58
●定格電圧(V):
100
●定格周波数(Hz):
50/60切替式
●直流電圧(V):
12
●全長×全幅W×全高(mm):
643×529×559
●燃料タンク容量(L):
無鉛ガソリン15.0/11.9(満タン/赤ゲージ)
●連続運転時間(h):
約8.0
●エンジンメーカー:
B&S M12
●直流電流(A):
8.3
●エンジン形式:
空冷4サイクルOHVガソリンエンジン
●電圧調整方式:
インバーター方式
●騒音レベル(dB(A)):
74[7m定格負荷]
●標準装備品:
DCケーブル、オイルアラート
●交流定格出力(VA):
2800
●エンジン総排気量(cm
3
):
206
●エンジン最大出力(kVA[PS]):
4.8[6.5]/4000min
-1
●RED BOOKVol4ページ:
565
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
SGE-3000BSi
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09227854
SGE-3000BSi
オープン
¥138,000
¥131,100
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
地域運賃
この商品は地域により配送費が発生します。
地域
個数
配送費
北海道地方
1個〜
¥1,000
沖縄地方
1個〜
¥3,000
離島
1個〜
¥3,000
※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
インバータ発電機
HG
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF