工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
冷暖房・換気・空調設備
>
防寒用品
>
融雪マット
3 件中 1 - 3 件
アイリスオーヤマ
融雪マット
●特長:
ゴムマット内に通電することで温かい状態に保つため、マット上は積雪や凍結の心配がありません。(気温+約30℃)
ゴムマットなので、吸音性・安全性に優れています。
防水電源プラグ付き。(コード長20cm)増設もかんたんです。(合計1000Wまで)
●材質:
ゴム・PVC
●内容量:
1枚
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
UM-L
UM-M
UM-S
質量(kg)
選択解除
2.8
5.6
11.7
消費電力(W)
選択解除
59
120
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
選択解除
約430×1000×13
約850×250×13
約900×1200×13
電気代の目安
選択解除
1日約16円
1日約32円
1日約53円
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09227687
UM-S
2.8
59
約850×250×13
1日約16円
オープン
09227696
UM-M
5.6
120
約430×1000×13
1日約32円
オープン
09227705
UM-L
11.7
200
約900×1200×13
1日約53円
オープン
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
地域運賃
この商品は地域により配送費が発生します。
地域
個数
配送費
沖縄地方
1個〜
¥1,000
離島
1個〜
¥1,000
※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
融雪マット
アイリスオーヤマ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF