工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
>
エアーコンプレッサー
>
日立産機システム
1 件中 1 - 1 件
日立産機システム
エアータンク
●特長:
多量の空気を瞬時に使用する場合などに最適なベビコン専用タンクです。
●注意:
※ベビコン専用の立型タンクとして設計されていますので、ベビコンとの接続以外の用途には使用しないでください。
●質量(kg):
51
●直径(Φmm):
385
●高さ(mm):
1035
●最高圧力(MPa):
0.93
●空気取出口:
PT1/2B(15A)
オネジ
●空気取入口:
PT1/2オネジ
3/8×1/2
ソケット付
●全容量(L):
95
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
ST-95C
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09231171
ST-95C
¥142,000
¥116,920
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
地域運賃
この商品は地域により配送費が発生します。
地域
個数
配送費
全国
1個〜
¥2,000
北海道地方
1個〜
¥3,000
沖縄地方
1個〜
¥3,000
離島
1個〜
¥3,000
※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
エアータンク
日立産機システム
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF