間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 作業服 > ☆防寒 > ☆重防寒

18 件中 1 - 18 件
WORK TOYO

☆3100 裏アルミ パイロットジャンパー(名入れ)

注文コード:09231442,09231451,09231467,09231476,09231485,09231494 注文コード:09231503,09231512,09231521,09231537,09231546,09231555 注文コード:09231564,09231573,09231582,09231591,09231607,09231616 注文コード:09231564,09231573,09231582,09231591,09231607,09231616
 
●特長: 
保温性抜群の裏アルミキルト  

●注意: 
※ご注文はFAXにてお願いします。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●仕様: 
撥水加工
保温効果
ラグラン袖
内ポケット  

●その他: 
'別途、型代(初回のみ)・刺繍代が必要です。 '専用注文シートにてFAXにてご注文ください。
注文方法については注文ガイドをご参照ください。  

●混率(%): 
表:ポリエステル100
裏:アルミキルト  

●RED BOOKVol4ページ: 
632  
●内容量: 
1着  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番

裄丈(cm)
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
09231442 3100 ネイビー 87 M 124 65 ¥5,350
¥3,980
出荷目安:7日
別送品
返品不可
09231451 3100 ネイビー 90 L 128 68 ¥5,350
¥3,980
出荷目安:7日
別送品
返品不可
09231467 3100 ネイビー 93 LL 132 71 ¥5,350
¥3,980
出荷目安:7日
別送品
返品不可
09231476 3100 ネイビー 96 3L 136 71 ¥5,350
¥3,980
出荷目安:7日
別送品
返品不可
09231485 3100 ネイビー 99 4L 146 73 ¥5,350
¥3,980
出荷目安:7日
別送品
返品不可
09231494 3100 ネイビー 100 5L 156 75 ¥5,350
¥3,980
出荷目安:7日
別送品
返品不可
09231503 3100 クロ 87 M 124 65 ¥5,350
¥3,980
出荷目安:7日
別送品
返品不可
09231512 3100 クロ 90 L 128 68 ¥5,350
¥3,980
出荷目安:7日
別送品
返品不可
09231521 3100 クロ 93 LL 132 71 ¥5,350
¥3,980
出荷目安:7日
別送品
返品不可
09231537 3100 クロ 96 3L 136 71 ¥5,350
¥3,980
出荷目安:7日
別送品
返品不可
09231546 3100 クロ 99 4L 146 73 ¥5,350
¥3,980
出荷目安:7日
別送品
返品不可
09231555 3100 クロ 100 5L 156 75 ¥5,350
¥3,980
出荷目安:7日
別送品
返品不可
09231564 3100 グレー 87 M 124 65 ¥5,350
¥3,980
出荷目安:7日
別送品
返品不可
09231573 3100 グレー 90 L 128 68 ¥5,350
¥3,980
出荷目安:7日
別送品
返品不可
09231582 3100 グレー 93 LL 132 71 ¥5,350
¥3,980
出荷目安:7日
別送品
返品不可
09231591 3100 グレー 96 3L 136 71 ¥5,350
¥3,980
出荷目安:7日
別送品
返品不可
09231607 3100 グレー 99 4L 146 73 ¥5,350
¥3,980
出荷目安:7日
別送品
返品不可
09231616 3100 グレー 100 5L 156 75 ¥5,350
¥3,980
出荷目安:7日
別送品
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
専用部品(オプション)

09231293
3100 裏アルミ パイロットジャンパー

WORK TOYO

3100

1着

ネイビー/3L

¥3,980

もっと見る
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

名入れ 作業服専用ししゅう代

ノーブランド

商品点数:1

¥250

社名・マーク 型代

ノーブランド

商品点数:1

¥2,000

3300 裏アルミ 防寒ズボン

WORK TOYO

商品点数:18

¥3,000

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。