間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
ダイキン工業

ダイキンセラムヒート用電源コード単相用5m(プラグなし)

注文コード:
 
●注意: 
※本商品はコードのみとなっており、プラグは付属しておりません。  

●仕様: 
キャプタイヤケーブルコード2PNCT
3芯(黒・白・赤(アース))  

●公称断面積(mm2): 
2  
●仕上外径(mm): 
11.5  
●コード長さ(m): 
5  
●適合機種: 
ERK10LV・ERK15LV・ERKS10LV・ERKS15LV  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

09232221

A-PC305A ¥3,300
¥3,300 ¥3,135
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧