間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 自動車整備・トラック用品 > 安全・作業用品 > 荷締機 > ベルト荷締機

自動車・トラック整備の通販モノタロウ > 荷役・運搬 > 荷締め機 > ベルト荷締め機

6 件中 1 - 6 件
パーマン

超高級ベルト荷締機

注文コード:09225465 注文コード:09225465 注文コード:09225465 注文コード:09225474 注文コード:09225474 注文コード:09225474 注文コード:09225483 注文コード:09225483
 
●注意: 
※180℃以下で、ご使用下さい。  

●付属品: 
ラチェットプロテクター・PVCスリーブ2ヶ  
●材質: 
ポリエステル  
●ベルト幅(mm): 
50  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
質量(kg)
使用荷重(kg)
先端形状
巻取側ベルト(m)
破断荷重(kg)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
09225465 HC510J 3.1 1500 Jフック 5 3000 オープン
¥5,080
出荷目安:1日
09225474 H5505J 3.0 1500 Jフック 5 3000 オープン
¥4,720
出荷目安:1日
09225483 H5510J 3.05 1500 Jフック 5 3000 オープン
¥4,820
出荷目安:1日
09225492 H5705J 3.19 1500 Jフック 7 3000 オープン
¥4,980
出荷目安:1日
09225501 H5310E 2.58 1300 Eクリップ 2 2600 オープン
¥4,520
出荷目安:1日
09225517 H551UJ 3.15 1500 Jフック 5 3000 オープン
¥5,080
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

09225282
Eトラックレール

パーマン

ETRC3M

1枚

¥3,800

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。