間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ > エアーコンプレッサー > EARTH MAN

1 件中 1 - 1 件
EARTH MAN

オイル式コンプレッサー

注文コード:09233253
 
●特長: 
軽量コンパクト設計  

●寸法(mm): 
575×335×585  
●質量(kg): 
25  
●タンク容量(L): 
25  
●コード長さ(m): 
2  
●消費電力(W)(50/60Hz): 
850/850  
●吐出量(L/min): 
50Hz/約100
60Hz/約119  

●最高圧力(MPa[kgf/cm2]): 
0.78(8.0)  
●モーター電圧(V): 
100 50/60Hz  
●安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2]): 
0.85(8.7)  
●電流(A)(50/60Hz): 
11.0/9.0  
●リリース起動圧力(MPa[kgf/cm2]): 
約0.59(6.0)  
●RED BOOKVol4ページ: 
1049  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
09233253 ACP-110 オープン
¥17,500 ¥16,625
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。