工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
>
ホース
>
カプラー付エアーホース
>
エアーホース(十川産業)
>
クアトロエアーホース
3 件中 1 - 3 件
十川産業
クアトロエアーホース
●特長:
従来の高圧ホースに比べ、より一層しなやかになり
作業時の取り回し性能が大幅に向上いたします。
新配合特殊素材をホース表面に使用することにより
すべり性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。
ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目で判ります。
●最高使用圧力(MPa):
4
●金具部:
高圧用ワンタッチカプラ
●材質:
特殊エラストマー
●最小曲半径:
18mm
●使用温度範囲(℃):
-5〜+50
●ホース外径(Φmm):
10
●ホース内径(Φmm):
6
●破壊圧力(MPa):
16.0(20℃基準)
●内容量:
1巻
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
QHC-6010
QHC-6020
QHC-6030
ホース長さ(m)
選択解除
10
20
30
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09233271
QHC-6010
10
オープン
¥10,500
09233287
QHC-6020
20
オープン
¥14,048
09233296
QHC-6030
30
オープン
¥17,595
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
クアトロエアーホース
十川産業
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF