間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
E-Value

エアーダスター

注文コード:09233603 注文コード:09233603 注文コード:09233603 注文コード:09233603
 
●特長: 
アルミ製増風ノズルで通常のノズルの3倍以上の風量を放出  

●用途: 
粉塵が多いとき、大きいとき、場所が広いときに  

●注意: 
※使用流体は空気のみ  

●空気吐出量(L/min): 
800  
●空気取入口: 
ねじ/M12×1.0  
●ノズル長(cm): 
7.5  
●ノズルねじ径(inch): 
PF1/8  
●寸法(cm): 
W17×H16×D2  
●空気使用量(入力)(L/min): 
270  
●質量(g): 
310  
●総合カタログVol13ページ: 
224  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

09233603

EAD-501 TPB オープン
¥1,980
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

タッチコネクター5/フィメイルコネクタ

千代田通商

商品点数:28

¥209〜

ハーフユニオン

MonotaRO

商品点数:16

ユニオンワイ

MonotaRO

商品点数:2

針金(ユニクロームメッキ)

WAKI

商品点数:10

¥130〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧