間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > ベアリング・伝導機器 > プーリー > 標準 Vプーリー > NBK(鍋屋バイテック会社)

11 件中 1 - 11 件
鍋屋バイテック会社

標準 Vプーリー軸穴完成品 A-1

注文コード:08213055,08213064,08213073,08213082,08213091,08213107,08213116,08213125,08213134,08213143,08213152 注文コード:08213082,08213091,08213107,08213116,08213125,08213134,08213143,08213152 注文コード:08213055,08213064,08213073,08213082,08213091,08213107,08213116,08213125,08213134,08213143,08213152 注文コード:08213055,08213064,08213073
 
●特長: 
モータ軸端に適合する軸穴・キー溝および押しねじが加工済みです。軸穴の寸法許容差はG7、キー溝幅の寸法許容差はJS9です。  

●付属品: 
押しねじ(Wポイントねじ)  
●溝数: 
1  
●溝の形: 
A  
●材質: 
JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のFC200〜250  
●リム幅w(mm): 
20  
●RED BOOKVol3ページ: 
951  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
質量(kg)
ハブdb(mm)
ハブl(mm)
ハブs1(mm)
リムh(mm)
ねじ寸法M
軸穴径d(Φmm)
ハブs2(mm)
キー溝寸法b(mm)
キー溝寸法t(mm)
キー呼び寸法(b×h)(mm)
ピッチ径dp(mm)
de外径(Φmm)
慣性モーメント(kg・m2)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
08213055 2-A-1-Φ14-N 0.31 37 33 13 1-M6 14 (+0.024〜+0.006) 5 (±0.0150) 2.3 (+0.1〜0) 5×5 41.8 50.8 0.0000735 ¥760 返品不可
廃番
08213064 2 1/2-A-1-Φ14-N 0.51 41 36 16 1-M6 14 (+0.024〜+0.006) 5 (±0.0150) 2.3 (+0.1〜0) 5×5 54.5 63.5 0.000179 ¥920 返品不可
廃番
08213073 2 1/2-A-1-Φ19-N 0.51 41 36 16 1-M6 19 (+0.028〜+0.007) 6 (±0.0150) 2.8 (+0.1〜0) 6×6 54.5 63.5 0.000179 ¥920 返品不可
廃番
08213082 3-A-1-Φ14-N 0.56 44 24 17 15 (0〜+2) 1-M6 14 (+0.024〜+0.006) 13 5 (±0.0150) 2.3 (+0.1〜0) 5×5 67.2 76.2 0.000325 ¥1,020 返品不可
廃番
08213091 3-A-1-Φ19-N 0.56 44 24 17 15 (0〜+2) 1-M6 19 (+0.028〜+0.007) 13 6 (±0.0150) 2.8 (+0.1〜0) 6×6 67.2 76.2 0.000325 ¥1,020 返品不可
廃番
08213107 3 1/2-A-1-Φ14-N 0.65 44 24 19 15 (0〜+2) 1-M6 14 (+0.024〜+0.006) 15 5 (±0.0150) 2.3 (+0.1〜0) 5×5 79.9 88.9 0.000545 ¥1,160 返品不可
廃番
08213116 3 1/2-A-1-Φ19-N 0.65 44 24 19 15 (0〜+2) 1-M6 19 (+0.028〜+0.007) 15 6 (±0.0150) 2.8 (+0.1〜0) 6×6 79.9 88.9 0.000545 ¥1,160 返品不可
廃番
08213125 3 1/2-A-1-Φ24-N 0.65 44 24 19 15 (0〜+2) 1-M8 24 (+0.028〜+0.007) 15 8 (±0.0180) 3.3 (+0.2〜0) 8×7 79.9 88.9 0.000545 ¥1,160 返品不可
廃番
08213134 4-A-1-Φ14-N 0.92 48 28 19 15 (0〜+2) 1-M6 14 (+0.024〜+0.006) 11 5 (±0.0150) 2.3 (+0.1〜0) 5×5 92.6 101.6 0.000971 ¥1,340 返品不可
廃番
08213143 4-A-1-Φ19-N 0.92 48 28 19 15 (0〜+2) 1-M6 19 (+0.028〜+0.007) 11 6 (±0.0150) 2.8 (+0.1〜0) 6×6 92.6 101.6 0.000971 ¥1,340 返品不可
廃番
08213152 4-A-1-Φ24-N 0.92 48 28 19 15 (0〜+2) 1-M8 24 (+0.028〜+0.007) 11 8 (±0.0180) 3.3 (+0.2〜0) 8×7 92.6 101.6 0.000971 ¥1,340 返品不可
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

標準Vプーリー A型

大泉工業

商品点数:83

¥352〜

スラスト玉軸受

エヌティーエヌ(NTN)

商品点数:21

¥554〜

VベルトA形 (レッド)

バンドー化学

商品点数:97

¥670〜

VベルトA形(スタンダード)

三ツ星ベルト

商品点数:81

¥365〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。