間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 配管・継手・バルブ類 > 水道配管用部品 > 水道配管用部品(三栄水栓製作所) > 水栓 > 万能ホース水栓

1 件中 1 - 1 件
三栄水栓製作所

万能ホーム水栓

注文コード:09234111 注文コード:09234111
 
●特長: 
吐水口が回転します。  

●用途: 
給水口 呼び13パイプ用水栓  

●寸法B(mm): 
40  
●寸法A(mm): 
60  
●ねじ径Z: 
PJ1/2  
●規格: 
JIS規格  
●寸法D(mm): 
16.5  
●呼び: 
13  
●寸法C(mm): 
120  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
09234111 JY12J-13 ¥2,950
¥1,980 ¥1,881
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。