間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
6 件中 1 - 6 件
三菱化学MKV

アルトロン 透明タイプ

注文コード:09236981,09236997,09237006,09237015,09237024,09237033 注文コード:09236981,09236997,09237006,09237015,09237024,09237033
 
●特長: 
・季節による硬度変化が少ない透明フィルムです。
・耐寒性が優れているので、冬場でも破れにくくなっています。
・触感がよく風合いが優れています。
・帯電防止性を付与しているので、ほこりがつきにくいフィルムです。
低収縮フィルムで、加工が容易です。  

●用途: 
各種包装用  

●材質: 
軟質塩化ビニール  
●幅(mm): 
915  
●色: 
透明  
●硬度: 
#430  
●脆化温度(℃): 
-26  
●伸び(%): 
290  
●引張強度(N/cm2): 
2600  
●100%モジュラス(N/cm2): 
1330  
●直角引裂強度(N/cm): 
780  
●内容量: 
1巻  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

厚さ(mm)
長さ(m)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

09236981

- 0.08 100 オープン
¥11,180 ¥10,621
特価
出荷目安:5日
別送品
代引不可
地域運賃

09236997

- 0.1 100 オープン
¥13,040 ¥12,388
特価
出荷目安:5日
別送品
代引不可
地域運賃

09237006

- 0.2 50 オープン
¥13,040 ¥12,388
特価
出荷目安:5日
別送品
代引不可
地域運賃

09237015

- 0.3 50 オープン
¥17,780 ¥16,891
特価
出荷目安:5日
別送品
代引不可
地域運賃

09237024

- 0.4 30 オープン
¥14,820 ¥14,079
特価
出荷目安:5日
別送品
代引不可
地域運賃

09237033

- 0.5 30 オープン
¥18,030 ¥17,129
特価
出荷目安:5日
別送品
代引不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥5,000
沖縄地方1個〜¥5,000
離島1個〜¥5,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧